曜日別特売

高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)

高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体) - サカエ

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全64種類を絞り込む
棚段数(段)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45248159MB-1124955×480×18003002000天地4
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248168MB-1144955×630×18003002000天地4
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248177MB-1154955×780×18003002000天地4
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248186MB-1164955×930×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248195MB-13241255×480×18003002000天地4
オープン
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248204MB-13441255×630×18003002000天地4
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248220MB-13541255×780×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248229MB-13641255×930×18003002000天地4
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248238MB-15241555×480×18003002000天地4
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248247MB-15441555×630×18003002000天地4
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248256MB-15541555×780×18003002000天地4
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248265MB-15641555×930×18003002000天地4
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248274MB-17241855×480×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248290MB-17441855×630×18003002000天地4
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248299MB-17541855×780×18003002000天地4
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248308MB-17641855×930×18003002000天地4
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248317MB-1125955×480×18003002000天地5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248326MB-1145955×630×18003002000天地5
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248335MB-1155955×780×18003002000天地5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248344MB-1165955×930×18003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248360MB-13251255×480×18003002000天地5
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248369MB-13451255×630×18003002000天地5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248378MB-13551255×780×18003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248387MB-13651255×930×18003002000天地5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248396MB-15251555×480×18003002000天地5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248405MB-15451555×630×18003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248414MB-15551555×780×18003002000天地5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248430MB-15651555×930×18003002000天地5
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248439MB-17251855×480×18003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248448MB-17451855×630×18003002000天地5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248457MB-17551855×780×18003002000天地5
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248466MB-17651855×930×18003002000天地5
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248475MB-2125955×480×21003002000天地5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248484MB-2145955×630×21003002000天地5
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248500MB-2155955×780×21003002000天地5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248509MB-2165955×930×21003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248518MB-23251255×480×21003002000天地5
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248527MB-23451255×630×21003002000天地5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248536MB-23551255×780×21003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248545MB-23651255×930×21003002000天地5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248554MB-25251555×480×21003002000天地5
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248570MB-25451555×630×21003002000天地5
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248579MB-25551555×780×21003002000天地5
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248588MB-25651555×930×21003002000天地5
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248597MB-27251855×480×21003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248606MB-27451855×630×21003002000天地5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248615MB-27551855×780×21003002000天地5
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248624MB-27651855×930×21003002000天地5
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248640MB-3126955×480×24003002000天地6
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248649MB-3146955×630×24003002000天地6
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする