高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)

高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) - サカエ高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結) - サカエ

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全64種類を絞り込む
棚段数(段)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45248798MB-1124R900×480×18003002000天地4
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248807MB-1144R900×630×18003002000天地4
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248816MB-1154R900×780×18003002000天地4
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248825MB-1164R900×930×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248834MB-1324R1200×480×18003002000天地4
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248850MB-1344R1200×630×18003002000天地4
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248859MB-1354R1200×780×18003002000天地4
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248868MB-1364R1200×930×18003002000天地4
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248877MB-1524R1500×480×18003002000天地4
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248886MB-1544R1500×630×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248895MB-1554R1500×780×18003002000天地4
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248904MB-1564R1500×930×18003002000天地4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248920MB-1724R1800×480×18003002000天地4
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248929MB-1744R1800×630×18003002000天地4
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248938MB-1754R1800×780×18003002000天地4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248947MB-1764R1800×930×18003002000天地4
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248956MB-1125R900×480×18003002000天地5
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248965MB-1145R900×630×18003002000天地5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248974MB-1155R900×780×18003002000天地5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248990MB-1165R900×930×18003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45248999MB-1325R1200×480×18003002000天地5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249008MB-1345R1200×630×18003002000天地5
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249017MB-1355R1200×780×18003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249026MB-1365R1200×930×18003002000天地5
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249035MB-1525R1500×480×18003002000天地5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249044MB-1545R1500×630×18003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249060MB-1555R1500×780×18003002000天地5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249069MB-1565R1500×930×18003002000天地5
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249078MB-1725R1800×480×18003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249087MB-1745R1800×630×18003002000天地5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249096MB-1755R1800×780×18003002000天地5
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249105MB-1765R1800×930×18003002000天地5
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249114MB-2125R900×480×21003002000天地5
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249130MB-2145R900×630×21003002000天地5
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249139MB-2155R900×780×21003002000天地5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249148MB-2165R900×930×21003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249157MB-2325R1200×480×21003002000天地5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249166MB-2345R1200×630×21003002000天地5
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249175MB-2355R1200×780×21003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249184MB-2365R1200×930×21003002000天地5
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249200MB-2525R1500×480×21003002000天地5
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249209MB-2545R1500×630×21003002000天地5
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249218MB-2555R1500×780×21003002000天地5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249227MB-2565R1500×930×21003002000天地5
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249236MB-2725R1800×480×21003002000天地5
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249245MB-2745R1800×630×21003002000天地5
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249254MB-2755R1800×780×21003002000天地5
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249270MB-2765R1800×930×21003002000天地5
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249279MB-3126R900×480×24003002000天地6
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45249288MB-3146R900×630×24003002000天地6
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする