タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル)

タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型使用温度範囲(℃)-10~ 50内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
破断強度(kg)
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452883572NJ-HS092590ブルーナイロン(棚間口)900
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
452883662NJ-HS122590ブルーナイロン(棚間口)1200
1,650
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
452883752NJ-HS152590ブルーナイロン(棚間口)1500
1,700
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
452883842NJ-HS182590ブルーナイロン(棚間口)1800
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
452884002PJ-HS092590ブラックポリプロピレン(棚間口)900
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
452884092PJ-HS122590ブラックポリプロピレン(棚間口)1200
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
452884182PJ-HS152590ブラックポリプロピレン(棚間口)1500
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
452884272PJ-HS182590ブラックポリプロピレン(棚間口)1800
1,600
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
452884365NJ-HS0950100ブルーナイロン(棚間口)900
2,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
452884455NJ-HS1250100ブルーナイロン(棚間口)1200
2,750
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
452884545NJ-HS1550100ブルーナイロン(棚間口)1500
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
452884705NJ-HS1850100ブルーナイロン(棚間口)1800
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
452884795PJ-HS0950100ブラックポリプロピレン(棚間口)900
2,250
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
452884885PJ-HS1250100ブラックポリプロピレン(棚間口)1200
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
452884975PJ-HS1550100ブラックポリプロピレン(棚間口)1500
2,350
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
452885065PJ-HS1850100ブラックポリプロピレン(棚間口)1800
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする