曜日別特売

タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル)

タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
全8種類を絞り込む
破断強度(kg)
適合寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
破断強度(kg)
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452887592NC-HN09200ブルーナイロン(棚間口)900192631
2,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
452887682NC-HN12200ブルーナイロン(棚間口)1200192632
2,610
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
452887772NC-HN15200ブルーナイロン(棚間口)1500192633
2,670
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
452887862NC-HN18200ブルーナイロン(棚間口)1800192634
2,725
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
452887952PC-HN09250ブラックポリプロピレン(棚間口)900192635
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
452888042PC-HN12250ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192636
2,335
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
452888202PC-HN15250ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192637
2,360
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
452888292PC-HN18250ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192638
2,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする