曜日別特売

タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
全8種類を絞り込む
破断強度(kg)
適合寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
破断強度(kg)
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452889172PK-SS09200ブラックポリプロピレン(棚間口)900192808
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
452889262PK-SS12200ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192809
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
452889352PK-SS15200ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192810
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
452889442PK-SS18200ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192811
2,070
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
452889602NK-SS09250ブルーナイロン(棚間口)900192812
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
452889692NK-SS12250ブルーナイロン(棚間口)1200192813
2,270
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
452889782NK-SS15250ブルーナイロン(棚間口)1500192814
2,320
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
452889872NK-SS18250ブルーナイロン(棚間口)1800192815
2,370
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする