エムディーエス
iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃ケース ブラック
こんなお得な商品も!
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
モノタロウ
¥
4,198
税込
¥
4,618
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃ケース ブラック。
材質
衝撃吸収素材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPad 10.9(第10世代)専用
特性
耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45292688
MDS-TSCIP109G10BLTBK
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください