【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-A)▼メインユニットサイズ(長さ150mm-幅157mm-高さ60.5mm) ▼本体重量(ケーブルあり113g ※メインの装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼40mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |