曜日別特売

MTO 充電式アンダーボンネットライト

MTO 充電式アンダーボンネットライト - MTOMTO 充電式アンダーボンネットライト - MTOMTO 充電式アンダーボンネットライト - MTOMTO 充電式アンダーボンネットライト - MTO

ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。
両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。
充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。
バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。

質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。
※充電器は付属しておりません。
※ライト点灯中は充電をしないでください。バッテリー寿命の低下や、バッテリーの破損、発熱・発煙・発火につながる恐れがあり、大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45290186EKS1560
12,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする