付属品フック幅(mm)81全長(mm)138質量(kg)1.7(バッテリ含)高さ(mm)246電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)9.5締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)275モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本内容量1台