曜日別特売

20ミリ充電式ハンマドリル

20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ20ミリ充電式ハンマドリル - マキタ
セット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
関連資料:(3.89MB)
注意
※急速充電器DC40RA、バッテリBL4025×2本は付属しております。/集じんシステムは別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45298620HR010GRDX
113,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする