付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台