充電式ハンディソー

充電式ハンディソー - マキタ充電式ハンディソー - マキタ充電式ハンディソー - マキタ充電式ハンディソー - マキタ充電式ハンディソー - マキタ
(2件のレビュー)
チェーン形式80TXL-32Eセット内容本体のみ付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150内容量1台
関連資料:(3.66MB)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガイドバー長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45298665MUC150DZ150
36,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 庭木剪定

思ったよりも切れ味が良く驚いた。軽く使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 45298665
2024-05-24
用途: 枝切り
不動産業

安い枝切を買って使っていましたが、切れ味が悪いうえ直ぐにチエンが外れてしまい困って買い換えました。さすがマキタですね。切れ味も抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする