DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43内容量1台