曜日別特売

衣類スチーマー

衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー - Panasonic(パナソニック)

衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。

用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ材質アイロン面:フラットベース消費電力(W)950穴数スチーム穴:6コードあり電源(AC V)100(50/60Hz)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
温度(℃)
機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
連続動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302917NI-FS430-C0.67(ドライ) 約160、(スチーム) 約160スチーム:パワフル&ワイドスチーム7×15.5×13スチーム噴出し:約4分
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
45302926NI-FS690-A0.69(ドライ) 約160、(スチーム) 約190スチーム:連続パワフル&ワイドスチーム、360度パワフルスチーム8×16.5×13スチーム噴出し:約8分
オープン
取扱い終了
返品不可
45302935NI-FS690-C0.69(ドライ) 約160、(スチーム) 約190スチーム:連続パワフル&ワイドスチーム、360度パワフルスチーム8×16.5×13スチーム噴出し:約8分
オープン
取扱い終了
返品不可
45302944NI-FS790-C0.69ドライ:(HIGH) 約160、(MED) 約140、(LOW) 約110、スチーム:(HIGH) 約160、(MED) 約140スチーム:連続パワフル&ワイドスチーム、360度パワフルスチーム8×16.5×13スチーム噴出し:約7分
オープン
取扱い終了
返品不可
45302960NI-FS790-K0.69ドライ:(HIGH) 約160、(MED) 約140、(LOW) 約110、スチーム:(HIGH) 約160、(MED) 約140スチーム:連続パワフル&ワイドスチーム、360度パワフルスチーム8×16.5×13スチーム噴出し:約7分
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする