充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工

充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 - TOPLAND

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Aポートを2個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。

用途コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップホワイト質量(g)41ポート数2個口(USB-A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.85×3.3定格出力(A)合計:最大2.4内容量1個
注意
※ケーブルは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303048SAC24-WT
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする