BIGMAN(ビッグマン)
ステン木柄地ヘラ
クロス・クッションフロアの切断の際のカッターガイドとして最適です。
用途
クロスのカット用。
材質
刃部/ステンレス(SUS420J2)、柄部/木柄
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302436
23721
180×12×215
215
115
0.5×180
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
45302445
23722
240×12×215
215
150
0.5×240
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
45302427
23729
150×12×215
215
105
0.5×150
オープン
取扱い終了
45302454
23723
300×12×223
223
190
0.5×300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください