メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー

メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー - ニッぺ(日本ペイント)メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー - ニッぺ(日本ペイント)メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー - ニッぺ(日本ペイント)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。

用途
焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。
荷姿石油缶塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
関連資料:オルガネオカタログ(1.21MB)取扱説明書:(0.22MB)
注意
※記載の使用シンナー、塗装粘度等は標準条件ですので、ラインの特性(被塗物種、被塗物温度、コンベアスピード、塗装機、極間距離など)により変わってきます。その際は、ラインに合致するような使用シンナー、希釈率を選別してください。
※オルガネオシリーズ専用シンナーです。それ以外の塗料にご使用いただくと溶解しない、ライン特性に合わないなど不具合が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合温度(℃)
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453045361009150510(冬季用)(ブース)~10第一石油類
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
453045451009151520(冬季用)(ブース)8~28第一石油類
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
453045541009152530(春・秋季用)(ブース)15~38第二石油類
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
453045701009153540(春・秋季用)(ブース)25~45第一石油類
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
453045791009154550(夏季用)(ブース)35~第二石油類
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする