焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40荷姿石油缶適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~30塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険等級Ⅲ希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド内容量1缶(16kg)