曜日別特売

AVC080WPD

AVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD - 京セラインダストリアルツールズ

乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能

付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5内容量1台
取扱説明書:(2.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303590AVC080WPD
62,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする