曜日別特売

カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)

カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ

乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです
通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です
乾式用です
水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません
プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください

用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4530362660701047
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする