曜日別特売

水専用フィルター

水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ水専用フィルター - 京セラインダストリアルツールズ

フロートセット(湿式用)やスポンジフィルター(湿式用)などと組み合わせて使用することで地下ピットの清掃や溜まった雨水を大量に吸引する際などに役立ちます
湿式専用です
繰り返し大量の吸水作業を行う際に最適です

用途地下ピットの清掃や溜まった雨水の大量吸引適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※取付・交換の際にはスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい
※子供の手の届かないところに保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4530366960701117
3,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする