曜日別特売

カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)

カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) - 京セラインダストリアルツールズ

微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです
プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい
水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません

用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4530368730700377
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする