OM SYSTEM
USB-ACアダプター F-5AC
対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
質量(g)
約33
使用温度(℃)
0~+ 40
最大外形寸法(mm)
約32.0×60.0×23.0
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力
DC5V、1500mA
保存温度(℃)
-20~+60
内容量
1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304466
F-5AC
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください