関西マリーン
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途
船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
内容量
1個
注意
※取付用のボルト、ナットは付属していません。
※絶縁ゴムの接着剤が硬化しているなどで剥がれている場合は、ゴム溶剤系接着剤で貼り直してください。
※船体取付後はボルト穴部分をパテ等で埋めてください。
※仕入れロットの関係上、商品に刻まれた文字と品番が一致しない場合がございます。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
200
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ボルト径
寸法L3(mm)
標準質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304360
KA-3
200
110(ボルトの中心距離)
M12
16(穴径(縦))
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304369
KA-4
200
110(ボルトの中心距離)
M12
16(穴径(縦))
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304378
KA-5
200
110(ボルトの中心距離)
M12
16(穴径(縦))
1.9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304387
KA-6
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
2.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304396
KA-8
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
3.4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304405
KA-12
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
4.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304414
KA-14
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
5.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304430
KA-17
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
6.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304439
KA-20
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
7.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304448
KA-24
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
9.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45304457
KA-28
300
160(ボルトの中心距離)
M16
20(穴径(縦))
11.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください