曜日別特売

ハイブリッドヒーター 1200W 首振り

ハイブリッドヒーター 1200W 首振り - ユアサ(ユアサプライムス)

速暖 カーボンヒーター+遠赤 シーズヒーターのハイブリッドヒーター!
300W/900W1200W 3段階切り替えでかしこく節電!
首振り機能搭載であたたかさワイドに!
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)3.7消費電力(W)1200スイッチ転倒オフスイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27.5×65出力切替3段階(300W/900W/1200W)首振りあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310240YKT-SCS12E(K)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする