エフケイシステム
5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付
専用クレードル付き
ディスプレイ
5.0インチHD、1280×720、IPS
OS
Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応
GPS
GPS、AGPS
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
温度範囲(℃)
バッテリー
メモリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45305044
L2/専用クレードルセット
75×152×18
240
動作時:-20~55/保管時:-40~60
リチウムイオンバッテリ、3.8V/5000mAh(非脱着)
16GB ROM+2GB RAM
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45305060
M2/専用クレードルセット
74×145×13
172
動作時:0~40/保管時:-10~50
リチウムイオンバッテリ、3.8V/3000mAh(非脱着)
8GB ROM+1GB RAM
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください