曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060

M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060
M2/専用クレードルセット 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム 45305060

5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
メモリー8GB ROM+1GB RAM
内容量1セット注文コード45305060品番M2/専用クレードルセット
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
¥19,980

専用クレードル付き

寸法(mm)
74×145×13
質量(g)
172
温度範囲(℃)
動作時:0~40/保管時:-10~50
バッテリー
リチウムイオンバッテリ、3.8V/3000mAh(非脱着)
メモリー
8GB ROM+1GB RAM
仕様
【タッチパネル】静電容量式タッチスクリーン、【防爆】Ex ic ⅡB T6 Gc、【無線WAN規格】4G
ディスプレイ
5.0インチHD、1280×720、IPS
バッテリー容量(Ah)
3
使用CPU
Qualcomm Quad core 1.4GHz
スピーカー
1W
OS
Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応
インターフェイス
USB(Type-C)
Bluetooth
Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Support BLE
カメラ仕様
30万画素 (固定焦点) バーコード/二次元コードをサポート
電源アダプタ
【AC】入力:AC100-240V/出力:DC5V/1A
Wi-Fi
2.4G:Support IEEE 802.11 a/b/g/n
落下耐久(m)
1.0の高さからのコンクリート面への自由落下
GPS
GPS、AGPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする