タイガー魔法瓶
真空断熱炭酸ボトル MKB-T060
炭酸対応構造栓採用、食洗機対応。持ち運びやすいハンドル栓&軽量スリム
質量(kg)
0.24
容量(L)
0.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
6.6×6.6×28.5
保温効力(℃)
(6時間)71以上、(1時間)87以上(※保温力:室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度)
保冷効力(℃)
(6時間)7以下(※保冷力:室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度)
口径(Φcm)
4.3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45310030
MKB-T060KK
ストーンブラック
¥8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45310039
MKB-T060AL
レイクブルー
¥8,500
取扱い終了
返品不可
45310048
MKB-T060WK
ホワイト
¥8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください