・キャンプ調理に必要な鍋(器)の8個セット!
・煮る、炒める、焼くなどの調理ができます。
・重ねてコンパクトに収納できる!
・保管に便利な収納袋付き!
・1~2人でのキャンプにおすすめです。
用途アウトドア クッカー 8点セット キャンプ 調理器具 アウトドア用品 バーベキュー 防災グッズセット内容鍋(大)×1個、鍋(小)×1個、フタ兼用フライパン×1個、フタ兼用皿×1個、小皿×2個、マグカップ×2個、収納袋×1個質量(g)約670g(セット合計)寸法(cm)鍋/大サイズ:約Φ14×H6[約890cc]、鍋/小サイズ:約Φ12×H5.7[約630cc]、フタ兼用フライパン:約Φ14.5×H2.9[約450cc]、フタ兼用皿:約Φ12.5×H1[約55cc]、小皿:約Φ13.5×H1.8[約190cc]、マグカップ:約Φ7×H6.7[約250cc]主材質本体:ステンレス鉄鋼[クロム13%] 収納バッグ:不織布内容量1個