UVヘキサウィングタープ3M

UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商UVヘキサウィングタープ3M - 池商

・持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント
・UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%(UPF50+)
・見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめる!
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き

用途ヘキサタープ タープ テント 組立簡単 UVカット 日よけ サンシェード タープテント アウトドア 簡易テント キャンプ バーベキュー レジャー 運動会 ピクニック付属品組立式ポール1.8m×2セット、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個質量(kg)約1.3主材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン・金属収納時寸法(cm)約W12×D5×H70使用時寸法(cm)約W300×D290×H180内容量1個
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310109GR-H1008
8,619
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする