フタ付きキャリーカート

フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商フタ付きキャリーカート - 池商

・チェアとしても使用できるフタ付きキャリーカート!
・大容量約30リットル!
・伸縮式の持ち手で荷物運びもラクラク!
・使用後は畳んでコンパクトに収納できます。
・フタ付きなので、中身を見られたくない時のプライバシーの保護や、急な雨天時でも簡易的な雨除けになります。
・座ったり、さらに荷物をフタ上に載せることができます。

用途キャリーカート 折りたたみカート キャリーワゴン カート アウトドア キャンプ バーベキュー 海水浴 釣り ピクニック レジャー質量(kg)約2.3容量(L)約30耐荷重(kg)運搬の場合:約25kg 座った場合:約60kg主材質PP・ABS・アルミニウム・PVC収納時寸法(cm)約W40×D10×H42使用時寸法(cm)約W40×D33.5×H42~86.5内容量1個
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310145GR-H1015
5,982
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする