曜日別特売

スーパー阿修羅ビット

スーパー阿修羅ビット - SK11スーパー阿修羅ビット - SK11スーパー阿修羅ビット - SK11スーパー阿修羅ビット - SK11スーパー阿修羅ビット - SK11スーパー阿修羅ビット - SK11
(1件のレビュー)

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭内容量1個(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45312507SA-WPN2-206565
オープン
389
428(税込)
当日出荷
45312516SA-WPN2-208585
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312525SA-WPN2-2110110
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45312525
2023-10-12
用途: 建具、家具製作時に使用しています 。
製造業

ビスの食い付きが、とても良く、安心して使用することが出来ました 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする