SK11
スーパー阿修羅ビット段付き
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途
各種ネジの締め付け作業。
材質
特殊鋼
種類
段付き
刃先マグネット
あり
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45312534
SA-DP02-1065
1個(2本)
65
+1番
オープン
¥
459
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り3点です
45312550
SA-DP02-1100
1個(2本)
100
+1番
オープン
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312559
SA-DP02-2065
1個(2本)
65
+2番
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312568
SA-DP02-2085
1個(2本)
85
+2番
オープン
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312577
SA-DP02-2100
1個(2本)
10
+2番
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312586
SA-DP02-2120
1個(2本)
120
+2番
オープン
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312595
SA-DP02-2150
1個(2本)
150
+2番
オープン
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312604
SA-DP05-2065
1個(5本)
65
+2番
オープン
¥
959
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312620
SA-DP05-2085
1個(5本)
85
+2番
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312629
SA-DP05-2100
1個(5本)
100
+2番
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312638
SA-DP05-2120
1個(5本)
120
+2番
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312647
SA-DP03-2681
1個(3本)
65・85・100
+2番
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください