SK11
スーパー阿修羅ビットスクエア
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途
各種ネジの締め付け作業。
材質
特殊鋼
刃先マグネット
あり
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45312656
SA-SQ02-2065
65
SQ2番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312665
SA-SQ02-2110
110
SQ2番
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312674
SA-SQ02-3065
65
SQ3番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312690
SA-SQ02-3085
65
SQ3番
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312699
SA-SQ02-3110
110
SQ3番
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312708
SA-SQ02-3130
100
SQ3番
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312717
SA-SQ02-3150
150
SQ3番
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください