SK11
スーパー阿修羅ビットタフスリム
種類
タフスリム
刃先マグネット
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45312875
SSA-SP02-2065
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
65
+2番
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312884
SSA-SP02-2085
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
85
+2番
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312900
SSA-SP02-2110
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
110
+2番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312909
SSA-SP02-2130
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
130
+2番
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312918
SSA-SP02-2150
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
150
+2番
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312927
SSA-SP05-2065
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
65
+2番
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312936
SSA-SP05-2085
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
85
+2番
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45312945
SSA-SP05-2110
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
110
+2番
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45312954
SSA-SP03-2681
1個(3本)
特殊鋼
65、85、110
+2番
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312970
SSA-SP02-1065
1個(2本)
特殊鋼
65
+1番
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
45312979
SSA-SP02-1110
1個(2本)
特殊鋼
110
+1番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312988
SSA-SP05-2130
1個(5本)
特殊鋼
130
+2番
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312997
SSA-SP10-2065
1個(10本)
特殊鋼
65
+2番
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313006
SSA-SP10-2085
1個(10本)
特殊鋼
85
+2番
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45313015
SSA-SP10-2110
1個(10本)
特殊鋼
110
+2番
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください