曜日別特売

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 - 竹村商会
(1件のレビュー)

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。
ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。
12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。

用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375内容量1セット
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311640TAKE24aホワイト
1,363
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※点灯時45311658TAKE24aグリーン
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311667TAKE24aブルー
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311676TAKE24aピンク
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311685TAKE24aレッド
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45311649TAKE24aアイスブルー
1,363
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45311649TAKE24a45311807TAKE25TAKE24a ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会 45311807ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会1セット
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311640
2024-07-26
用途: スモール球の交換に
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

BA9SのLEDバルブが好評だった為に、試しに購入。
明るさ申し分ない商品ですが、LEDチップの付いてる部分が長いのが不安材料となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする