曜日別特売

エクセレンス大型冷凍庫上開き式

エクセレンス大型冷凍庫上開き式 - 三ツ星貿易エクセレンス大型冷凍庫上開き式 - 三ツ星貿易

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。

冷却方式直冷式機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.91MB)
注意
※本商品は個人様宅への配達不可商品です。また、車上渡し商品となりますのでご注意ください。
※再配達の場合は別途費用が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
間口(mm)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314564KF-368NF霜取りヘラ、カゴ2個541275(電動機)1621275×750×850
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45314555KF-283NF霜取りヘラ、カゴ1個471035(電動機)1481035×750×850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする