千羽鶴印(エンテック)
湯呑
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製
用途
湯呑として
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315429
BL-7
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください