曜日別特売

小鉢

小鉢 - 千羽鶴印(エンテック)

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/同メーカーのラップいらずNo.1532がはまります

用途小鉢として材質メラミン樹脂容量(mL)220耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315465BL-25
620
509
560(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする