千羽鶴印(エンテック)
つゆ入れ
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工
用途
つゆ入れとして
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315858
KM-263B
黒
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
45315867
KM-263G
梨地(うぐいす)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
45315876
KM-263GR
石目
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
45315885
KM-263M
梨地(白)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください