千羽鶴印(エンテック)
角小鉢
自由にセット・色分けできる食器アイテム/幼児・学校給食や施設での給食に便利なサイズ/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製
用途
小鉢として
材質
メラミン樹脂
色
ピンク
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316217
PK-51
200
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
45316226
PK-50
280
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください