曜日別特売

そば すだれ

そば すだれ - 千羽鶴印(エンテック)そば すだれ - 千羽鶴印(エンテック)そば すだれ - 千羽鶴印(エンテック)

取り出しやすい形状のそばすだれ/同メーカーの多用丼KM-260にフィットします/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途丼にすだれをセットしてつけ麺などに材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45316655No.90Bブラック
290
219
241(税込)
翌々日出荷
商品本体画像45316664No.90Gグリーン
290
219
241(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45316680No.90Iアイボリー
290
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする