曜日別特売

そば すだれ No.97

そば すだれ No.97 - 千羽鶴印(エンテック)

電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途そば皿のすのこに材質ポリプロピレン樹脂ブラック耐熱温度(℃)120電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45316750No.97B
350
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする