千羽鶴印(エンテック)
ソース差し
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途
ソース差しに
材質
PCT樹脂
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316786
CO-5702B
ブラック
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
45316795
CO-5702R
レッド
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
45316804
CO-5702Y
イエロー
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください