千羽鶴印(エンテック)
トライタンコップ
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
タンブラーとして
材質
PTC樹脂(トライタン)
色
アンバー
耐熱温度(℃)
100
注意
加熱調理での使用はおやめください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316908
TR-815A
1個(250mL)
250
¥
440
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
45316917
TR-816A
1個(300mL)
300
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください