スクエアタンブラー

スクエアタンブラー - 千羽鶴印(エンテック)スクエアタンブラー - 千羽鶴印(エンテック)

スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)容量(mL)260耐熱温度(℃)100内容量1個(260mL)
注意
加熱調理での使用はおやめください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45316926TR-841Aアンバー
1,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45316935TR-841Nナチュラル
1,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする