キングタンブラー ロングタイプ TR-821

キングタンブラー ロングタイプ TR-821 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-821 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-821 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-821 - 千羽鶴印(エンテック)

スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)容量(mL)310耐熱温度(℃)100内容量1個(310mL)
注意
加熱調理での使用はおやめください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45316944TR-821Aアンバー
860
599
659(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45316960TR-821Bブルー
860
599
659(税込)
4日以内出荷
商品本体画像45316969TR-821GRグレー
860
599
659(税込)
4日以内出荷
商品本体画像45316978TR-821Nナチュラル
860
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする