キングタンブラー ロングタイプ TR-822

キングタンブラー ロングタイプ TR-822 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-822 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-822 - 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ロングタイプ TR-822 - 千羽鶴印(エンテック)

スタッキング可能/スリムで持ちやすい形状/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして容量(mL)370材質PTC樹脂(トライタン)耐熱温度(℃)100内容量1個(370mL)
注意
加熱調理での使用はおやめください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体画像45316987TR-822A370アンバー
900
669
736(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45316996TR-822B370ブルー
900
669
736(税込)
5日以内出荷
商品本体画像45317005TR-822GR370グレー
900
669
736(税込)
4日以内出荷
商品本体画像45317014TR-822N370ナチュラル
900
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする