千羽鶴印(エンテック)
キングタンブラー ストレートタイプ
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
タンブラーとして
材質
PTC樹脂(トライタン)
耐熱温度(℃)
100
注意
加熱調理での使用はおやめください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45317030
TR-806A
1個(410mL)
410
アンバー
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
45317039
TR-806B
1個(410mL)
410
ブルー
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
45317048
TR-806GR
1個(410mL)
410
グレー
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
45317057
TR-806N
1個(410mL)
410
ナチュラル
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
45317066
TR-807A
1個(500mL)
500
ナチュラル
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
45317075
TR-807B
1個(500mL)
500
ナチュラル
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
45317084
TR-807GR
1個(500mL)
500
ナチュラル
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
45317100
TR-807N
1個(500mL)
500
ナチュラル
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください