曜日別特売

はたらくのりもの ピック

はたらくのりもの ピック - トルネ

お弁当を彩るかわいいのりものピック。

材質ABS樹脂寸法(mm)1個あたり:バス/40×14×20 タクシー/41×14×19 ふね/41×13×17 パトカー/40×13×16 電車/41×12×19 トラック/41×13×20 救急車/41×13×20 飛行機/41×14×19 潜水艦/43×12×15 新幹線/40×13×20 はしご車/41×12×17耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1個(11本)
注意
※電子レンジ、オーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機等でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315246P-3552
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする